Dit TeSys Vario basisblok voor een lastscheider is voorzien van 3 polen, heeft een nominale bedrijfsstroom van 63A/690V en is geschikt voor motorschakeltoepassingen tot 22kW@400V AC-23. Dit product kan worden gebruikt om DC-circuits te schakelen tot 250V DC-1 tot DC-5, dankzij het gebruik van contacten in serie. Het is voorzien van de mogelijkheid om tot 4 uitbreidingsmodules te monteren. Kan worden aangesloten door middel van schroefklemmen. Geschikt voor montage op DIN-rail of door middel van schroefbevestiging. Kan worden uitgerust met een handgreep om een operationele lastscheider te vormen. Er zijn verschillende modellen handvatten beschikbaar. Uitbreidingsmodules zoals een hoofdpool, neutrale pool, aardmodule of hulpcontacten en montageaccessoires zijn beschikbaar (afzonderlijk te bestellen). Multi-standaard gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) en voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHs/Reach).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als noodstopinrichting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal schakelaars
Vergrendelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Uitvoering als werkschakelaar
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Apparaatbouwvorm
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor tussenbouw