TeSys - Directstarter in behuizing met lastscheider - 3P - Ithe 100A 690V - Voor hoofd- en noodstopschakelingen in motortoepassingen tot 37kW@400V AC-23. Behuizing met IP65-bescherming, voorzien van een rode draaihendel en gele voorplaat, vergrendelbaar met hangslot (hangsloten niet inbegrepen). Het omvat een 3-polig Vario schakelaarlichaam V5 met 1 mogelijke add-on moduleverbinding. Opbouwbehuizing met schroefbevestiging, 2 uitsparingen voor kabelwartels aan de boven- en onderkant, verzegelbare afdekking. Hij voldoet aan IEC 60947-4-1, Green Premium (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Uitvoering als noodstopinrichting
Kleur bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor tussenbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering als werkschakelaar
Vergrendelbaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Motoraandrijving optioneel
Uitschakelspoel optioneel
Geschikt voor frontmontage centraal
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Apparaatbouwvorm
Uitvoering als omkeerschakelaar
Aantal schakelaars
Uitvoering van het bedieningselement
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Schakelvermogen bij 400 V