Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type voeding
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
Diepte
Schakelspanning
Bedrijfstemperatuur
Schakelvermogen
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V
Hoogte
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V
Opgenomen vermogen
Beschermingsgraad (IP)
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV
Galvanische scheiding tussen ingangen
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V
Last
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA
SIL conform IEC 61508
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuits
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA
Nom. voedingsspanning bij DC
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V
Temperatuurdrift
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA
Nom. voedingsspanning bij AC
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V
Last-invloed
Storingsmelduitgang
Apparaatbouwvorm