Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 607,47 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105116
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Breedte |
81 mm
|
| Aantal digitale ingangen |
4
|
| Opgenomen vermogen |
37.5 W
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Diepte |
124 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal digitale uitgangen |
1
|
| Hoogte |
184 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
1
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
|---|---|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
7 A
|
| Aantal fasen ingang |
1
|
| Max. uitgangsspanning |
250 V
|
| Max. uitgangsfrequentie |
500 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Netspanning |
200 - 240 V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.