Directstarter, basiscomponent: MSC, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., , Motorgegevens, nom. vermogen AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 3, 4 kW, Instelbereik thermische beveiliging: Ir= 6.3 - 10 A, Coördinatieklasse: Coördinatieklasse “1”, Coördinatieklasse “2”, Bedieningsspanning: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wisselspanning, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met transformator
Geschikt voor railmontage
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Breedte
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Hoogte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Diepte
Ondersteunt protocol voor ASI
Aanloopklasse
Met kortsluitactivering
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
Nom. stuurspanning bij DC
Opgenomen vermogen
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal commandoposities
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Type motorstarter
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V