TeSys U-besturings- en diagnostische eenheid die in geavanceerde voedingsbasissen LUB120, LUB320, LUB380 wordt geplaatst om een TeSys U-startercontroller te vormen, voor 3-fasige motortoepassingen tot en met 0.09kW@400V. Hij biedt volledige bescherming aan motoren met een nominale stroom Ir 0,15-0,6A (Ir aanpasbaar), overbelastingsuitschakelklasse 10, kortsluiting bij 13 x Irmax, overstroom bij 14,2 x Ir, faseverlies, isolatiefout (alleen apparatuurbeveiliging). Voor de diagnose levert dit een thermisch overbelastingsalarm dat moet worden behandeld met een extra functiemodule (afzonderlijk te bestellen) en een testdrukknop voor simulatie van overbelasting. Te gebruiken met een 110-240V AC / 110-220V DC spanning voor de besturing van de starter (via de bedieningscontacten A1/A2 in de voedingsbasis). Gecertificeerd bij gebruik in combinatie met een LUB-voedingsbasis (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conform Green Premium (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Breedte
Geschikt voor railmontage
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Met transformator
Hoogte
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Met kortsluitactivering
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Aantal signaallampen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Externe reset mogelijk
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aanloopklasse
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor ASI
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO