Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Geschikt voor railmontage
Met transformator
Type stuurspanning
Breedte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geschikt voor noodstop
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal signaallampen
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Met zekering
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Met kortsluitactivering
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. stuurspanning bij DC
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3