Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor noodstop
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Breedte
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Diepte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie
Hoogte
Ondersteunt protocol voor CAN
Met zekering
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor LON
Met transformator
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal signaallampen
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Externe reset mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Met kortsluitactivering
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p