Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met transformator
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Diepte
Geschikt voor railmontage
Breedte
Type stuurspanning
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal commandoposities
Met zekering
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal signaallampen
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Nom. stuurspanning bij DC
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Type motorstarter
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens