Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Hoogte
Type stuurspanning
Met transformator
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Breedte
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal signaallampen
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Diepte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor ASI
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Externe reset mogelijk
Nom. stuurspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Met zekering
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V