Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met transformator
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Breedte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Aantal commandoposities
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Hoogte
Aantal signaallampen
Externe reset mogelijk
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor LON
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Diepte
Ondersteunt protocol voor ASI
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aanloopklasse
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Met zekering
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Met kortsluitactivering
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging