Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Hoogte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Breedte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor CAN
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Met transformator
Ondersteunt protocol voor LON
Diepte
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nom. bedrijfsstroom Ie
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aanloopklasse
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Met zekering
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3