Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Breedte
Hoogte
Geschikt voor railmontage
Type stuurspanning
Aantal signaallampen
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor CAN
Diepte
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor LON
Nom. stuurspanning bij DC
Met transformator
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Met zekering
Geschikt voor noodstop
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V