Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Hoogte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Geschikt voor railmontage
Aantal commandoposities
Type stuurspanning
Aantal signaallampen
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Met transformator
Breedte
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Nom. bedrijfsstroom Ie
Externe reset mogelijk
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met zekering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor ASI
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V