Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor LON
Type stuurspanning
Breedte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Diepte
Hoogte
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal signaallampen
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Met transformator
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal commandoposities
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor ASI
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Met zekering
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Externe reset mogelijk
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V