Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal commandoposities
Geschikt voor railmontage
Aantal signaallampen
Type stuurspanning
Met transformator
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Breedte
Ondersteunt protocol voor CAN
Nom. bedrijfsstroom Ie
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Externe reset mogelijk
Met kortsluitactivering
Met zekering
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V