Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal signaallampen
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nom. stuurspanning bij DC
Geschikt voor railmontage
Aantal commandoposities
Type stuurspanning
Diepte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Met transformator
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Breedte
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Geschikt voor noodstop
Met zekering
Hoogte
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor ASI
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ondersteunt protocol TCP/IP
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor LON
Externe reset mogelijk
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3