Instelbereik overbelastingsbeveiliging
1.4 - 2 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.75 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie
1.9 A
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal commandoposities
1
Geschikt voor noodstop
Ja
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
1.9 A
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
230 - 230 V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
230 - 230 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Externe reset mogelijk
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
60 °C
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
150000 A
Met kortsluitactivering
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
150000 A
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
30000 A
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
65000 A