warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Installatieautomaten
  4. Aardlekautomaat
  5. A9D52616
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616 Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616
 Vorige
 Volgende
Aardlekautomaat - Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616 - A9D52616
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616
Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Acti9 Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.1A KA C16 A9D52616

Artikelnr.: 
2700210893
Lev. nr.: 
A9D52616
EAN nr.: 
3606480472466
Producttype: 
A9D52616

Brutoprijs

€ 230,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric AANSLUITKAM ONDER 3P+N 12 MODULES

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric AANSLUITKAM ONDER 3P+N 12 MODULES

    Artikelnr.: 2850131207

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Imx tripping unit 48vac

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Imx tripping unit 48vac

    Artikelnr.: 2700210613

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Imx+of tripping unit 48vac

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Imx+of tripping unit 48vac

    Artikelnr.: 2700210622

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric AANSLUITKAM ONDER 1P+N 12 MODULES

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric AANSLUITKAM ONDER 1P+N 12 MODULES

    Artikelnr.: 2850109641

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric AANSLUITKAM ONDER 3P+N 24 MODULES

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric AANSLUITKAM ONDER 3P+N 24 MODULES

    Artikelnr.: 2850069301

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Acti9 ic40 powertag 1p+n onder

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Acti9 ic40 powertag 1p+n onder

    Artikelnr.: 2850345063

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Imnx tripping unit 380-415vac

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Imnx tripping unit 380-415vac

    Artikelnr.: 2700210630

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Imn tripping unit 115vac

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Imn tripping unit 115vac

    Artikelnr.: 2700210624

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Imx+of tripping unit 100-415vac

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Imx+of tripping unit 100-415vac

    Artikelnr.: 2700210621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tussenstuk 9mm ic60,iid ict (1st=5)

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tussenstuk 9mm ic60,iid ict (1st=5)

    Artikelnr.: 2700210641

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Acti9 iDPN Vigi is een modulaire aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. Het heeft 2P met 1 beschermde pool, 16A nominale stroom en C uitschakelkromme. Dit A-type apparaat heeft een gevoeligheid van 100 mA. Uitschakelvermogen bij 230VAC is 6000A volgens IEC 61009-1. Dit product biedt bescherming tegen kortsluiting, overbelasting van kabels, elektrische schokken door indirect contact en brandgevaar. De aardlekindicator op het voorvlak maakt een snelle identificatie van het standaardtype mogelijk. Het biedt veiligheid en een betrouwbare oplossing voor commerciële en industriële toepassingen. Dit product voldoet aan de norm EN/IEC 61009-2-1. Het biedt 2 VisiTrip-venster om de interventietijd te verkorten en VisiSafe voor veilige interventie. De bedrijfsspanning van de UPS is 220 VAC tot 240 VAC. De Ui nominale isolatiespanning is 400VAC. De Uimp toegekende schokgolfspanning is 4 kV. De frequentie is 50Hz. Het is een DIN-rail monteerbaar. De breedte in 9 mm standen is 4. De kleur van het product is wit (RAL9003). De afmetingen zijn (B) 36mm x (H) 85mm x (D) 73mm. Het gewicht is 125g. Het heeft een IP20 beschermingsgraad. Het wordt IP40 eenmaal in modulaire behuizing volgens de IEC/EN 60529-norm. De bedrijfstemperatuur is van -25°C tot 60°C. De bewaartemperatuur bedraagt -40°C tot 85°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102101
Aardlekautomaat
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1 - mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1 - mm²
Aantal beveiligde polen 1
Aantal polen (totaal) 2
Frequentie 50 Hz
Met vergrendelingsvoorziening Nee
Meeschakelende nul Ja
Inbouwdiepte 44 mm
High-immunity uitvoering Nee
Energiebegrenzingsklasse 3
Breedte in module-eenheden 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Nom. (meet)spanning 230 V
 
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - °C
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 6 kA
Nom. isolatiespanning Ui 400 V
Nom. foutstroom 0.1 A
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 6 kA
Nom. (meet)stroom 16 A
Overspanningscategorie 3
Spanningstype AC
Stootstroomvastheid 0.25 kA
Type lekstroom A
Uitschakelkarakteristiek C
Verliesvermogen 4.3 W
Vervuilingsgraad 3
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company