In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 506,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32121603
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103240
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Aantal digitale ingangen |
5
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Breedte |
70 mm
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
599 Hz
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Met bedieningselement |
Nee
|
| Diepte |
161 mm
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
2.4 A
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
0.75 kW
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Hoogte |
239 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Netspanning |
380 - 480 V
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geïntegreerde remchopper |
Ja
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.