warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Overige Industriële componenten & systemen
  4. Meters en opnemers
  5. Meters
  6. Urenteller
  7. 22001430
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Eltako BEDRIJFSURENTELLER IMPULSTELLER
 Vorige
 Volgende
Urenteller - Eltako BEDRIJFSURENTELLER IMPULSTELLER - 22001430
ELTAKO

Eltako BEDRIJFSURENTELLER IMPULSTELLER

Artikelnr.: 
2850015952
Lev. nr.: 
22001430
EAN nr.: 
4010312603161
Producttype: 
BZR12DDX-UC

Brutoprijs

€ 69,10 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Bedrijfsurenteller of pulsteller BZR12DDX met alarmfunctie en reset. 1 CO potentiaalvrij 10A/250V AC. Stand-by verlies slechts 0,05-0,5 watt. Voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18mm breed, 58mm diep. Met Eltako-Duplex-Technologie (DX). Hierdoor kan het potentiaalvrije contact bij het schakelen van een 230V 50Hz wisselspanning in de nuldoorgang van de sinus schakelen en zodoende inschakelpieken van bijv. LED lampen drastisch reduceren. Zodra de multispanning voedingsspanning van 8-253V AC of 10-230V DC op B1/A2 aangesloten is kunt u de BZR12DDX instellen op BST = bedrijfsurenteller (fabrieksstand) en IMP = Pulsteller tot 9999 of I10 = pulsteller x 10 tot 99990 pulsen. Functie BST = bedrijfsurenteller Veld 3 geeft de totale bedrijfsuren T1 tot 8760 uren = 1 jaar weer. Veld 2 toont het aantal Bedrijfsjaren T2. De alarmtijd AZT kan ingesteld worden van 1 tot 9999 uur. Wanneer de alarmtijd is bereikt dan schakelt het contact van 1-2 naar 1-3. Tijdens een stroomstoring schakelt het contact van 1-2 naar 1-3 waardoor het ook als bewaking kan dienen. Functie IMP = pulsteller en functie I10 = pulsteller x 10 Veld 3 toont de getelde pulsen T1 tot 9.999 (99.990) pulsen. Het alarm op getelde pulsen AIZ kan ingesteld worden van 1 tot 9999 pulsen. Wanneer dit aantal is bereikt schakelt het contact van 1-2 naar 1-3.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41115304
Conditie/kortingsgroep 300297
Urenteller
Montagewijze DIN-rail
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gangnauwkeurigheid per dag 1 s
Breedte 18 mm
Resetfunctie Reset-drukcontact
Bedrijfsaanduiding Ja
Diameter paneeluitsparing 18 mm
Ingangsspanning 230 - 230 V
 
Breedte in module-eenheden 1
Inbouwdiepte 58 mm
Model Digitaal
Spanningstype AC/DC
Type aandrijving Netsynchroon
Frequentie ingangsspanning 50 - 50 Hz
Hoogte 82 mm
Frontplaat breedte 18 mm
Telbereik 9999 h
Aantal digits 9999
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company