Functie-element, Aansluiting op SmartWire-DT: ja, Toepasbaar voor: DILM(C)7⦠- DILM(C)32ā¦, DILM38ā¦, DILAā¦, DILMP20ā¦, DILMP32ā¦, DILMP45ā¦, MSC-D(E)-...(24 VDC)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Diepte
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Ingangsstroom bij signaal 1
Geschikt voor railmontage
Breedte
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal HW-interfaces USB
Aantal HW-interfaces parallel
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces overige
Hoogte
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Met optische interface
Ondersteunt protocol voor CAN
Type digitale uitgang
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Bluetooth-netwerk standaard
Type ingangsspanning
Spanningstype voedingsspanning
Systeemcomponenten
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Configureerbare digitale ingangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Radio standaard GSM
Uitgangsstroom
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Voedingsspanning bij DC
Toegestane spanning aan uitgang
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Wand-/directmontage mogelijk
Uitvoering elektrische aansluiting
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Aantal interfaces PROFINET
IO-Link Master
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Beschermingsgraad (IP)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Radiostandaard WLAN 802.11
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Toegestane spanning aan ingang
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
SIL conform IEC 61508
Rackmontage mogelijk
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Radio standaard UMTS
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Type uitgangsspanning
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Configureerbare digitale uitgangen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)