In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 56,42 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105121
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Hoogte |
20.1 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Diepte |
85.6 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
56.9 mm
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Met voedingsmodule |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Busdiagnose mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geschikt als segmentmodule |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Afstandsmodule |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.