In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.943,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens Simatic Net FC FO standaard glasvezelkabel 1FO Eca 6XV18472A
Artikelnr.: 2850364990
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6GK190 Glasvezel connector set van 10 SC-duplex connectoren 6GK19010LB102AA0
Artikelnr.: 2850158129
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens 6GK Glasvezel connector IE POF plug SC-RJ 6GK19000MB000AC0
Artikelnr.: 2850364836
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens MM FO CORD SC/BFOC
Artikelnr.: 2850158793
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Sm fo cord sc/bfoc
Artikelnr.: 2850364989
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC M12 PLUG PRO 4X2
Artikelnr.: 2850158125
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens POF standaard glasvezelkabel GP verkocht door M 1FO OP1 Eca 6XV18742A
Artikelnr.: 2850158862
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE CONNECTING CABLE RJ45 (10M)
Artikelnr.: 2850158838
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens STRIPTOOL INDUSTRIAL ETHERNETKABEL
Artikelnr.: 2700695647
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens IE FC RJ45 PLUG 180 4X2 ( 1ER PACK,10G))
Artikelnr.: 2850158133
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43222612
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120019
|
Netwerkswitch |
|
| Breedte |
180 mm
|
| Diepte |
123 mm
|
| Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) |
0
|
| Hoogte |
125 mm
|
| Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) |
1
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Managebaar |
Ja
|
| Aantal moduleslots |
0
|
| Aantal poorten 1000Mbps RJ45 |
0
|
| Aantal poorten 10/100 Mbps M12 |
0
|
| Ethernet |
Ja
|
| Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 100Mbps SC |
1
|
| Aantal poorten 100Mbps ST |
0
|
| Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC |
0
|
|---|---|
| Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 |
0
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP30
|
| Aantal poorten 1000 Mbps GBIC |
0
|
| Layer 3 |
Nee
|
| Aantal max. stapelbare switches |
0
|
| Aantal poorten 100 Mbps POF |
0
|
| Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 |
20
|
| Layer 2 |
Ja
|
| Aantal overige poorten |
0
|
| Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC |
0
|
| Aantal poorten 10 Gbps RJ45 |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.