Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 100Mbps ST
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Breedte
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Layer 3
Ethernet
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Hoogte
Diepte
Aantal max. stapelbare switches
Beschermingsgraad (IP)
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal overige poorten
Aantal moduleslots
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Managebaar
Aantal PoE-poorten
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Mbps POF
Layer 2
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF