Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Hoogte
Breedte
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Ethernet
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 100Mbps ST
Diepte
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal max. stapelbare switches
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Aantal moduleslots
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal PoE-poorten
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Aantal overige poorten
Beschermingsgraad (IP)
Layer 2
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Layer 3
Managebaar
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC