In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 437,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Breedte |
90 mm
|
| Model |
Compact
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
8
|
| Aantal digitale uitgangen |
6
|
| Met display |
Nee
|
| Diepte |
75 mm
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.085 ms
|
| Geheugenomvang |
75 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
|---|---|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
6
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
85 - 264 V
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
85 - 264 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.