Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 261,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102147
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
23150000
|
PLC communicatiemodule |
|
| Hoogte |
56 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Breedte |
178 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Diepte |
259 mm
|
| Opgenomen vermogen |
1.1 W
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Transmissiesnelheid |
10 kBit/s
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.