Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 515,72 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120058
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Analoge ingangen, resolutie |
16 Bit
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Diepte |
52 mm
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
|---|---|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Breedte |
15 mm
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.