In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 275,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Breedte |
12 mm
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Diepte |
69.8 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ingang, stroom |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Uitgang, spanning |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Analoge uitgangen, resolutie |
16 Bit
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.