Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 341,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102150
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Diepte |
70 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Breedte |
128.3 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Hoogte |
40 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces CAN |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.