Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: voor het schakelen van vermogensautomaten en lastscheiders op afstand. In-, uitschakelen en resetten via houd- of pulscontact. Handbediening ter plaatse mogelijk.Afsluitbaar in de 0-stand van de afstandsbediening met maximaal 3 hangsloten (beugeldikte: 4 - 8 mm). Synchroniseerbaar. Niet combineerbaar met mechanische vergrendeling. Toepasbaar voor: NZM4(-4), N(S)4(-4)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering schakelaandrijving
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz