Schakelaars voor lamplast, Toepassing: Schakelaar voor verlichtingsinstallaties, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, nom. bedrijfsstroom 380 V 400 V: Ie = 21 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie = 40 A, Bedieningsspanning: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, beschermingsgraad: IP00
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Breedte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Type stuurspanning
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen NEMA
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz