Magneetschakelaar, Toepassing: Magneetschakelaar voor motoren, Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3., IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd., polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 98 A, in kast: Ith= 72 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 200 A, in kast: Ith= 180 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V690 V: P= 35 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V690 V: P= 17 kW, Combineerbaar met hulpcontactblok: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50012., Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Hoogte
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Diepte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Type stuurspanning
Nom. vermogen NEMA