Magneetschakelaar, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, 220 V DC 3-polig, bouwgrootte S0, Veerklemaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Nom. stuurspanning bij DC
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. vermogen NEMA
Type stuurspanning
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V