Fasebewaking, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Opkomend- en afvalvertraagd, Voedingsspanning uit het meetkring, Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s, Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen, Driefasenetten, Bewakingsspanning per fase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Bewaking van: Fasevolgorde (uitschakelbaar), Fase-uitval, Overspanning, Onderspanning, Voedingsspanning: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: IEC, UL, CSA, CCC, GL
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Fase-uitvalfunctie
Diepte
Met afneembare klemmen
Spanningstype voedingsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte
Spanningsmeetbereik
Fase-onbalansfunctie
Breedte
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Functie onderspanningsdetectie
Externe stroomvoorziening vereist
Nom. (meet)schakelstroom
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Functie overspanningsdetectie
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Fasevolgordebewakingsfunctie
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Max. toegestane afvalvertragingstijd