Fasebewaking, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Multifunctioneel, Voedingsspanning uit het meetkring, Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s, Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen, Driefasenetten, Bewakingsspanning per fase: UN= 160 - 300 V AC, 50/60 Hz V AC, Bewaking van: Fasevolgorde (uitschakelbaar), Fase-uitval, Overspanning, Onderspanning, Asymmetrie, Voedingsspanning: 160 - 300 V AC, 50/60 Hz, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: IEC, UL, CSA, CCC, GL
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Fase-uitvalfunctie
Met afneembare klemmen
Spanningstype voedingsspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Breedte
Spanningsmeetbereik
Hoogte
Fase-onbalansfunctie
Functie onderspanningsdetectie
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Diepte
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Functie overspanningsdetectie
Externe stroomvoorziening vereist
Nom. (meet)schakelstroom
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Fasevolgordebewakingsfunctie
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact