Fasebewaking, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Multifunctioneel, Voedingsspanning uit het meetkring, Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s, Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen, Driefasenetten, Automatische fasevolgordecorrectie (uitschakelbaar), Bewakingsspanning per fase: UN= 530 - 820 V AC, 50/60 Hz V AC, Bewaking van: Fasevolgorde (uitschakelbaar), Fase-uitval, Overspanning, Onderspanning, Asymmetrie, Fasevolgorde, Voedingsspanning: 530 - 820 V AC, 50/60 Hz, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 45 mm, normen en bepalingen: IEC, UL, CSA, CCC, GL
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Fase-uitvalfunctie
Externe stroomvoorziening vereist
Met afneembare klemmen
Breedte
Aantal contacten als wisselcontact
Diepte
Spanningsmeetbereik
Hoogte
Fase-onbalansfunctie
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Spanningstype voedingsspanning
Functie onderspanningsdetectie
Fasevolgordebewakingsfunctie
Functie overspanningsdetectie
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Min. instelbare afvalvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Max. toegestane afvalvertragingstijd
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Min. instelbare opkomvertragingstijd