Temperatuurschakelaar, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Bewaking van: Oververhitting, Onderkoeling, Oververhitting en onderkoeling (venster), Temperature measuring range: 0 - +100 °C, Voedingsspanning: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: UL 508, CAN/CSA 22.2 No.14, EAC, CCC, GL, CE
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als wisselcontact
Voedingsspanning bij DC
Aantal contacten als verbreekcontact
Hoogte
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Uitvoering elektrische aansluiting
Met afneembare klemmen
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Externe reset mogelijk
Aantal contacten als maakcontact
Aantal meetkringen
Weerstandsmeetbereik
Foutenregistratie mogelijk
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Bedrijfsspanning bij DC
Temperatuurmeetbereik