Temperatuurschakelaar, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Bewaking van: Oververhitting, Onderkoeling, Oververhitting en onderkoeling (venster), Temperature measuring range: 0 - +200 °C, Voedingsspanning: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: UL 508, CAN/CSA 22.2 No.14, EAC, CCC, GL, CE
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als wisselcontact
Weerstandsmeetbereik
Aantal contacten als verbreekcontact
Foutenregistratie mogelijk
Breedte
Hoogte
Aantal meetkringen
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Met afneembare klemmen
Externe reset mogelijk
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. (meet)schakelstroom
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Aantal contacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Temperatuurmeetbereik