Temperatuurschakelaar, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Bewaking van: Oververhitting, Onderkoeling, Oververhitting en onderkoeling (venster), Temperature measuring range: -50 - +50 °C, Voedingsspanning: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: UL 508, CAN/CSA 22.2 No.14, EAC, CCC, GL, CE
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Hoogte
Voedingsspanning bij DC
Met afneembare klemmen
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal meetkringen
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Externe reset mogelijk
Temperatuurmeetbereik
Diepte
Aantal contacten als maakcontact
Foutenregistratie mogelijk
Weerstandsmeetbereik
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Nom. (meet)schakelstroom
Bedrijfsspanning bij DC