Eaton EMT EMT62-DB Thermistor-motorbeveiliging (24..240Vac 50 - 400Hz, 24 - 240Vdc; met herinschakelvergrendeling; met 2 sensorcircuits, 6A, 1x n.o + 1x n.c
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als wisselcontact
Met afneembare klemmen
Aantal contacten als verbreekcontact
Spanningstype voedingsspanning
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal meetkringen
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Hoogte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Externe reset mogelijk
Foutenregistratie mogelijk
Bedrijfsspanning bij DC
Aantal contacten als maakcontact
Diepte
Weerstandsmeetbereik
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Temperatuurmeetbereik
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz