Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Hoogte
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Breedte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Diepte