Voor het schakelen in centrale compensatie-installaties met 180-voudige inschakelstroompieken. Via de voorijlende hulpcontacten en de weerstanden worden de condensatoren voorgeladen waardoor de inschakelstroom wordt gereduceerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Diepte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Breedte
Hoogte
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. (meet)schakelstroom
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz