Voor het schakelen in centrale compensatie-installaties met 180-voudige inschakelstroompieken. Via de voorijlende hulpcontacten en de weerstanden worden de condensatoren voorgeladen waardoor de inschakelstroom wordt gereduceerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Diepte
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Breedte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz