Voor het schakelen in centrale compensatie-installaties met 180-voudige inschakelstroompieken. Via de voorijlende hulpcontacten en de weerstanden worden de condensatoren voorgeladen waardoor de inschakelstroom wordt gereduceerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Breedte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Diepte
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Hoogte
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz