TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 63kVAR@400V 50Hz (104kVAR@690V).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Diepte
Breedte
Hoogte
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz