TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 63kVAR@400V (104kVAR@690V).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Breedte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Diepte
Nom. blindvermogen bij 400 V, 50 Hz
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. blind vermogen bij 400 V, 60 Hz
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit