Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Contactelement, Norm/goedkeuring: UL/CSA, IEC, Bouwgrootte: NZM1/2/3/4, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Bevestiging: Frontbevestiging, Contacten M = maakcontact: 1 M, beschermingsgraad: IP20, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, Aansluittype: Enkel contact, Beschrijving storingshulpcontact HIA: Algemene storingsmelding „+“ bij activeren door spanningsafschakelspoel, thermische beveiliging. magnetische maximaal beveiliging, en bij toepassing van de foutstroombeveiliging door foutstroom., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 1, 2, 3: een storingshulpcontact kan in de vermogensautomaat worden geklikt., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 4: maximaal twee storingshulpcontacten kunnen in de vermogensautomaat worden geklikt., Willekeurige combinaties van de hulpcontacttypen zijn mogelijk., Niet in combinatie met lastscheider PN..., Markering in schakelaar: HIA, Markeing in FI-blok: HIAFI., Bij gebruik van het storingshulpcontact in FI-blok werkt het verbreekcontact als maakcontact en het maakcontact als verbreekcontact., Beschrijving normaal hulpcontact HIN: Schakelt met de hoofdcontacten. Neemt signalerings- en vergrendelingstaken over., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 1: een normaal hulpcontact kan in de vermogensautomaat worden geklikt., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 2: maximaal twee hulpcontacten kunnen in de vermogensautomaat worden geklikt., Gebruik met vermogensautomaat bouwgrootte NZM 3, 4: maximaal drie hulpcontacten kunnen in de vermogensautomaat worden geklikt., Willekeurige combinaties van de hulpcontacttypen zijn mogelijk., Markering in schakelaar: HIN., Bij combinatie met afstandsbediening NZM-XR... is de rechter inbouwplaats normaal hulpcontact HIN alleen met losse contacten uitrustbaar., Toepasbaar voor: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), normen en bepalingen: IEC 60947-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Montagewijze
Uitvoering elektrische aansluiting
Model
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Lamphouder
Aantal foutsignaalschakelaars