Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-3 / DC-5 bij 440 V